Mètre à ruban à capsule L.20m x L.13mm

Réf.: 56036462
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
Skalierung Millimeter
Einheit Messbereich Meter
Messbereich min. 0 m
Messbereich max. 20 m
Bandbreite 13 mm
Bandfarbe weiß
Bandmaß-Art Rollbandmaß
Material Kunststoff; Stahl
Länge gesamt 20.000 mm
rostfrei non
Gewicht 582 g
Produktart Bandmaß

Identification et classification

Référence article 56036462
EAN / GTIN 4022668364627
Réf. fabricant 56036462
Article hors catalogue L60010 6715
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Matériau composite robuste acier / plastique (résistant aux rayures)
  • Guidage précis de la bande, construction résistante à la torsion
  • Manivelle pliable
  • L’axe métallique du noyau de la manivelle assure un fonctionnement souple et durable lors de l’enroulement et du déroulement.
  • Fibre de verre, blanc, 13 mm, graduation en cm

Caractéristique(s):

  • Largeur de lame: 13 mm
  • L [m]: 20 m
  • Poids: 582 g