{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 30 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Vhodné pro | Trubka (vnější průměr) metrická | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště nespecifikované | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Materiál | Ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka | 250 mm | |
| Hmotnost celkem | 460 g |
| Katalogové číslo | 56034080 | |
| EAN / GTIN | 4022668340805 | |
| Číslo výrobce | 56034080 | |
| L-číslo | L60010 6696 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |