{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Rouge | |
| Longueur mors/mâchoire | 30 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | aspect lisse | |
| Pour | tube (diamètre extérieur) métrique | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince non spécifiée | |
| Caractéristiques | fonction de coupe | |
| Matériau | Acier | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Longueur totale L | 250 mm | |
| Poids total | 460 g |
| Référence article | 56034080 | |
| EAN / GTIN | 4022668340805 | |
| Réf. fabricant | 56034080 | |
| Article hors catalogue | L60010 6696 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |