Cisaille 59HRC L.255mm Côté de coupe L

Réf.: 56034029
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 56034029
EAN / GTIN 4022668340294
Réf. fabricant 56034029
Article hors catalogue L60010 102634
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Tête de ciseaux et poignée forgées, donc robustes et fiables
  • Les lames trempées par induction garantissent un résultat de coupe optimal
  • Qualité du tranchant Acier de qualité, dureté min. 59 HRC
  • Raccord industriel réglable. Après le réaffûtage, nouveau réglage
  • Fixation des branches par vis
  • Poignées avec revêtement plastique

Caractéristique(s):

  • Longueur de coupe: 42 mm
  • Largeur de la tôle: 0,8 mm
  • Epaisseur de tôle: 1,0 mm
  • Côté coupe: L
  • Longueur mm (L): 255 mm
  • Poids: 530 g