Ponsschaar 59HRC L.255mm Snijkant L

Artikelnummer: 56034029
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 56034029
EAN/GTIN 4022668340294
Nummer fabrikant 56034029
L-nummer L60010 102634
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor inspirerende resultaten. ALARM zet zich al sinds 1867 in voor dit principe.
Eigenschappen:
  • Gesmede schaarkop en handgreep, dus robuust en betrouwbaar
  • Inductief geharde snijkanten garanderen optimale snijresultaten
  • Snijkant kwaliteit Kwaliteitsstaal, hardheid min. 59 HRC
  • Verstelbare schroefverbinding. Kan opnieuw worden afgesteld na het naslijpen
  • Beenbevestiging met schroef
  • Handgrepen met plastic coating

Kenmerk:

  • Snijlengte: 42 mm
  • Plaatbreedte: 0,8 mm
  • Plaatdikte: 1,0 mm
  • Snijkant: L
  • Lengte mm (L): 255 mm
  • Gewicht: 530 g