Płytka skrawająca rombowa 73°, 7° z dodatnią powierzchnią czołową dla trzpieni mocujących

Nr art.: 5603379
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5603379
EAN / GTIN 7291075170153
Numer producenta 5603379
Numer L L23910 1016

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 9,5 mm, grubość płytki tnącej (S): 5 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 12,2 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 73 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 9,5 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 12,2 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,3 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,11 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2