XCMT 120408TR IC908 73° rombóide, pastilha reversível de 7° com área livre positiva para êmbolo

N.º do artigo: 5603379
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série PLUNGER
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5603379
EAN/GTIN 7291075170153
Número do fabricante 5603379
Número L L23910 1016

Descrição

Descrição:

WSP para fresagem, comprimento da pastilha de corte (INSL) 9,5 mm, espessura da pastilha de corte (S) 5 mm, largura da pastilha de corte (W1) 12,2 mm

Característica:

Raio do canto (RE) 0,8 mm Direção (MÃO) Mão direita Inserto de corte ângulo fechado (EPSR) 73 graus Comprimento da lâmina (INSL) 9,5 mm Espessura da lâmina (S) 5 mm Largura da lâmina (W1) 12,2 mm avanço máximo fz max 0,3 mm/dente Avanço mínimo fz min 0,11 mm/dente Número de arestas de corte 2

Produtos adequados