XCMT 120408TR IC908 Plăcuţă rombică de 73°, 7°, cu joc pozitiv pentru piston

Cod articol.: 5603379
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 5603379
EAN / GTIN 7291075170153
Număr producător 5603379
L-Număr L23910 1016

Descriere

Descriere:

Plăcuţă rombică de 73°, 7°, cu joc pozitiv pentru piston

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 73 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 9.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.11 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2