HSS-CO twist drill cassette, DIN 338, ground 19 pcs.

Nr art.: 56031072
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał skrawający HSS
Norma DIN 338
Min. średnica skrawania Dc min. 1 mm
Nazwa produktu (typ) H
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Maks. średnica skrawania Dc max. 10 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Masa 900 g
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56031072
EAN / GTIN 4022668010678
Numer producenta 56031072
Numer L L60010 7218
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • 0,5 – wzrost
  • Wiertła kobaltowe – nie cofają się nawet przed stalą nierdzewną V2A i V4A!
  • Zestaw w wysokiej jakości kasecie z blachy stalowej

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 19
  • Średnica (mm): 1–10 mm
  • Masa: 900 g