Kazeta pro spirálové vrtáky HSS-CO, DIN 338, broušená 19 ks.

Č. pol.: 56031072
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
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
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Počet vrtákov 19
s kazetou Áno
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56031072
EAN/GTIN 4022668010678
Číslo výrobcu 56031072
Číslo L L60010 7218
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pravé remeslo nenecháva nič na náhodu - dokonalá symbióza profesionálnych zručností a vynikajúcich nástrojov prináša inšpirujúce výsledky. ALARM sa tejto zásade venuje už od roku 1867.
Vlastnosti:
  • 0,5 nárastu
  • CO = kobaltové vrtáky, nezastavia sa ani pri nehrdzavejúcej oceli V2A a V4A!
  • Sada vo vysokokvalitnej kazete z oceľového plechu

Charakteristika:

  • Počet kusov náradia: 19
  • Priemer (mm): 1-10 mm
  • Hmotnosť: 900g