Kazeta pro spirálové vrtáky HSS-CO, DIN 338, broušená 19 ks.

Artiklové číslo: 56031072
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Průměr břitu, min. Dc min. 1 mm
Název výrobku (typ) H
Obal Bedna / krabice / box
Průměr břitu, max. Dc max. 10 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Hmotnost 900 g
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56031072
EAN / GTIN 4022668010678
Číslo výrobce 56031072
L-číslo L60010 7218
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • 0,5 nárůstu
  • CO = kobaltové vrtáky, nezastaví se ani u nerezové oceli V2A a V4A!
  • Sada ve vysoce kvalitní kazetě z ocelového plechu

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 19
  • Průměr (mm): 1-10 mm
  • Hmotnost: 900g