Styczne WSP. Płytka skrawająca do frezów walcowo-czołowych F45LN o kącie ustawienia 45° Stycznie mocowana płytka skrawająca do frezów walcowo-czołowych F45LN o kącie ustawienia 45°

Nr art.: 5603017
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Pieces
  • Etapy zamówienia: 10 Pieces
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5603017
EAN / GTIN 7291075174809
Numer producenta 5603017
Numer L L23970 163

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 19,33 mm, grubość płytki tnącej (S): 12,9 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 5,98 mm

Cecha szcz.:

  • Długość ostrza (INSL) 19,33 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 12,9 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 5,98 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,1 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2