LNAT 1506AN-W IC910 Tangential WSP. Denne afstryger WSP til F45LN planfræsere med 45° indstillingsvinkel. Tangentielt fastspændt afstrygerplade til F45LN fræsere med 45° indstillingsvinkel.

Art.-nr.: 5603017
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5603017
EAN/GTIN 7291075174809
Producentnummer 5603017
L-nummer L23970 163

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 19,33 mm, skærepladens tykkelse (S) 12,9 mm, skærepladens bredde (W1) 5,98 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 19,33 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 12,9 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 5,98 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 2