LNAT 1506AN-W IC910 Tangenciální WSP. Tato stírací destička WSP pro čelní frézy F45LN s úhlem nastavení 45° Tangenciálně upnutá stírací destička pro frézy F45LN s úhlem nastavení 45°.

Artiklové číslo: 5603017
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5603017
EAN / GTIN 7291075174809
Číslo výrobce 5603017
L-číslo L23970 163

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 19,33 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 12,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 5,98 mm

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 19.33 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.9 mm
  • Šírka vložky (W1) 5.98 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2