LNAT 1506AN-W IC910 Plaquitas Tangenciales con Geometría Wiper para Fresas F45LN con Angulo de Posición 45º

Número de artículo: 5603017
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5603017
EAN / GTIN 7291075174809
Número del fabricante 5603017
Número L L23970 163

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 19.33 mm, Espesor de la plaquita (S) 12.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 5.98 mm

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 19.33 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 12.9 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 5.98 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2