{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość ostrza | 25 mm | |
| Grubość krawędzi tnącej | 13 mm | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Przecinak | |
| Wykonanie obucha | ulepszane cieplnie | |
| Długość całkowita | 300 mm | |
| Norma | DIN 7254 | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu | |
| Masa całkowita | 540 g |
| Numer artykułu | 56030012 | |
| EAN / GTIN | 4022668300120 | |
| Numer producenta | 56030012 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |