Plochý sekáč š.25mm d.300mm Chrom-vanadová vzduchem kalená ocel

Artiklové číslo: 56030012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Šířka břitu 25 mm
Pevnost břitu 13 mm
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Provedení rázové hlavy zušlechtěný
Celková délka 300 mm
Norma DIN 7254
Povrch lakované
Materiál Chrom-vanadiová vzduchem kalená ocel
Hmotnost celkem 540 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56030012
EAN / GTIN 4022668300120
Číslo výrobce 56030012
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • s kalenou nárazovou hlavou
  • podle DIN 7254 A z chrom-vanadiové oceli kalené na vzduchu, lakované.

Charakteristika:

  • Slitina: Chromvanadiová vzduchem kalená ocel
  • Výška mm (h): 13 mm
  • Délka mm (L): 300 mm
  • Hmotnost: 540g
  • Šířka mm (b): 25 mm