{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Breite Schneide | 25 mm | |
| Stärke Schneide | 13 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Meißel | |
| Ausführung Schlagkopf | vergütet | |
| Länge gesamt | 300 mm | |
| Norm | DIN 7254 | |
| Oberfläche | lackiert | |
| Material | Chrom-Vanadium Lufthärtestahl | |
| Gewicht gesamt | 540 g |
| Artikelnummer | 56030012 | |
| EAN / GTIN | 4022668300120 | |
| Herstellernummer | 56030012 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |