Daltă plată L.25mm L.300mm Oțel crom-vanadiu călit în aer

Cod articol.: 56030012
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţime tăiş 25 mm
Grosimea muchiei de tăiere 13 mm
Cuprins O singură parte
Tip produs Dălţi
Execuţia calotei de lovire călit
Lungimea totală 300 mm
Standard DIN 7254
Suprafaţă vopsit
Material Oţel crom-vanadiu călit la aer
Greutate totală 540 g

Identificare și clasificare

Cod articol 56030012
EAN / GTIN 4022668300120
Număr producător 56030012
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • cu cap de impact temperat
  • conform DIN 7254 A din oțel crom-vanadiu călit în aer, vopsit

Caracteristică:

  • Aliaj: Oţel crom-vanadiu călit la aer
  • Înălțime mm (h): 13 mm
  • Lungime mm (L): 300 mm
  • Greutate: 540g
  • Lățime mm (b): 25 mm