Flat chisel W.26mm L.200mm Chrome-vanadium air-hardened steel

Nr art.: 56030008
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Szerokość ostrza 26 mm
Grubość krawędzi tnącej 13 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Wykonanie obucha ulepszane cieplnie
Długość całkowita 200 mm
Norma DIN 7254
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
Masa całkowita 390 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56030008
EAN / GTIN 4022668300083
Numer producenta 56030008
Numer L L60010 8304
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • z końcówką do pobijania
  • zgodnie z normą DIN 7254 A, wykonane ze stali chromowo-wanadowej hartowanej na zimno, lakierowane

Cecha szcz.:

  • stop: Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
  • Wysokość w mm (h): 13 mm
  • Długość w mm (L): 200 mm
  • Masa: 390 g
  • Szerokość w mm (b): 26 mm