Ploščato dleta Š.26mm D.200mm Krom-vanadijevo na zraku kaljeno jeklo

Št. art.: 56030008
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Širina rezila 26 mm
Debelina rezila 13 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka sekači
Izvedba udarne glave poboljšani
Celotna dolžina 200 mm
Standard DIN 7254
Površina lakirano
Material kromvanadijevo zračno kaljeno jeklo
Skupna masa 390 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56030008
EAN/GTIN 4022668300083
Številka proizvajalca 56030008
L-število L60010 8304
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • s kaljeno udarno glavo
  • po DIN 7254 A iz krom-vanadijevega jekla, kaljenega na zraku, lakiranega

Lastnosti:

  • Zlitina: Kromvanadijevo zračno kaljeno jeklo
  • Višina mm (h): 13 mm
  • Dolžina mm (L): 200 mm
  • Masa: 390 g
  • Širina mm (b): 26 mm