Scalpello piatto L.26mm L.200mm Acciaio al cromo-vanadio temprato ad aria

Codice art.: 56030008
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Larghezza tagliente 26 mm
Spessore tagliente 13 mm
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Scalpelli
Esecuzione testa di percussione es. bonificata
Lunghezza complessiva 200 mm
Normativa DIN 7254
Superficie es. verniciata
Materiale Acciaio autotemprante al cromo-vanadio
Peso totale 390 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56030008
EAN / GTIN 4022668300083
Codice del produttore 56030008
Numero-L L60010 8304
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • con testa d’urto temperata
  • a norma DIN 7254 A in acciaio al cromo-vanadio temprato ad aria, verniciato

Proprietà:

  • Lega: Acciaio autotemprante al cromo-vanadio
  • Altezza mm (h): 13 mm
  • Lunghezza mm (L): 200 mm
  • Peso: 390 g
  • Larghezza mm (b): 26 mm