• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej PREMIUM***, ⌀ tarczy×szerokość tarczy: 178X7mm

Nr art.: 560300 178X7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    45,69 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    38,13 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
411 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy×szerokość tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta PREMIUM***
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 178 mm
Szerokość tarczy T 7 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Min. zalecany kąt natarcia 20 stopni
Maks. zalecany kąt natarcia 30 stopni
Maks. prędkość obrotowa 8 500 min-1
Platformy 27
Twardość R
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 30 siateczka
Specyfikacja A30R-BFX
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi; Szlifowanie do spoin pachwinowych
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 560300 178X7
EAN / GTIN 9003170053624
Numer producenta 117072
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Typ specjalny do obróbki stali CrNiWysoka wydajność szlifowania, również stali węglowejSpecyfikacja: A30R-BFX.
  • ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne jak również zbrojenie ściernic do obróbki zgrubnej sąoptymalnie dobrane pod kątem możliwie największej wydajności i trwałości w danej dziedzinie zastosowania
  • kształty: ściernice do obróbki zgrubnej odsadzone (kształt 27, 28, 29)
  • kąt szlifowania od 20° do 30°
  • zastosowanie: w elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, do szlifowania spawów, powierzchni i krawędzi