{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko storis | 7 mm | |
Disko⌀ | 178 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 560300 178X7 | |
EAN / GTIN | 9003170053624 | |
Gamintojo numeris | 117072 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rupiojo šlifavimo diskas PREMIUM*** 178X7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
237 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 | 20-30 |
maksimalus sūkių skaičius | 8 500 | 8 500 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 | 80 |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX | INOX ;Plienas |
Disko⌀ | 178 | 178 |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas | Rupiojo šlifavimo diskas |