Slipskiva PREMIUM*** 178X7 mm

Article no.: 560300 178X7
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 114,81 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 95,70 / 1 st.
on request
På lager
356 styck i lager

Select article variation and quantity

skiv-⌀×skivbredd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30
  • optimerad för material: INOX

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skivbredd 7 mm
skiv-⌀ 178 mm
hål-⌀ 22,23 mm
rekommenderad arbetsvinkel 20-30 grad
optimerad för material INOX
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 8 500 min-1
Produktslag Skrubbslipskiva

Identification & Classification

Artikkelkode 560300 178X7
EAN / GTIN 9003170053624
Manufacturer number 117072
Manufacturer/responsible person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Specialtyp för bearbetning av CrNi-stål. Högsta slipeffekt även på stål.
Specifikation: A30R-BFX.

  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
  • Slipvinkel 20° till 30°
  • Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.