Plošče za grobo brušenje PREMIUM*** 178X7 mm

Št. art.: 560300 178X7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,46 € / kos
  • od 10 kos
    7,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
237 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 20-30
  • za material: INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Debelina plošče 7 mm
⌀ plošče 178 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
priporočen nastavni kot 20-30 stopinj
za material INOX
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 560300 178X7
EAN/GTIN 9003170053624
Številka proizvajalca 117072

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Umetna masa, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Specialni tip plošč za obdelavo CrNi-jekel. Visoka zmogljivost tudi za jeklo.
Specifikacija: A30R-BFX.

  • Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.
  • Izvedba: plošče za grobo brušenje, izbočene (oblika 27, 28, 29).
  • Kot brušenja 20° do 30°
  • Uporaba: z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki z obodno hitrostjo do 80 m/s, za brušenje zvarov, površin in robov.