{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Hioma-aineen lyhenne | A | |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
| Laikan leveys | 7 mm | |
| Kiekon ⌀ | 178 mm | |
| Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
| suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
| optimoitu materiaalille | INOX | |
| suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
| Enimmäiskierrosluku | 8 500 min-1 | |
| Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
| Tuotekoodi | 560300 178X7 | |
| EAN / GTIN | 9003170053624 | |
| Valmistajan numero | 117072 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |