Tyrolean trowel blade-w.90mm blade-l.180mm

Nr art.: 56022500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Szerokość ostrza 90 mm
Kolor Niebieskie
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Długość całkowita 350 mm
Powierzchnia nieobrobione
Materiał Stal nieokreślona
Masa całkowita 270 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56022500
EAN / GTIN 4022668225003
Numer producenta 56022500
Numer L L60010 6690
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Płytka z hartowanej stali nierdzewnej
  • Uchwyt z lakierowanego drewna

Cecha szcz.:

  • Szerokość arkusza: 90 mm
  • Długość listków: 180 mm
  • Wersja: stal hartowana nierdzewna
  • Długość w mm (L): 350 mm
  • Masa: 270 g