Truelle de maçon tyrolienne L.90mm L.180mm

Réf.: 56022500
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
Breite Schneide 90 mm
Farbe blau
Inhalt Einzelteil
Produktart Meißel
Länge gesamt 350 mm
Oberfläche unbehandelt
Material Stahl unspezifiziert
Gewicht gesamt 270 g

Identification et classification

Référence article 56022500
EAN / GTIN 4022668225003
Réf. fabricant 56022500
Article hors catalogue L60010 6690
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • lame en acier trempé inoxydable
  • poignée en bois laqué

Caractéristique(s):

  • Largeur de lame: 90 mm
  • Longueur lame: 180 mm
  • Exécution: acier trempé inoxydable
  • Longueur mm (L): 350 mm
  • Poids: 270 g