Fierăstrău tirolean lamă-w.90mm lamă-l.180mm

Cod articol.: 56022500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţime tăiş 90 mm
Culoarea albastru
Cuprins O singură parte
Tip produs Dălţi
Lungimea totală 350 mm
Suprafaţă netratat
Material Oțel nespecificat
Greutate totală 270 g

Identificare și clasificare

Cod articol 56022500
EAN / GTIN 4022668225003
Număr producător 56022500
L-Număr L60010 6690
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Lamă din oțel inoxidabil călit
  • Mâner din lemn lăcuit

Caracteristică:

  • Lățimea frunzei: 90 mm
  • Lungimea pânzei: 180 mm
  • Execuție: Oțel inoxidabil, călit
  • Lungime mm (L): 350 mm
  • Greutate: 270g