Painter’s spatula 40mm

Nr art.: 56022340
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
Rodzaj produktu Szpachla malarska
Materiał, uchwyt drewno
Szerokość płytki narzędzia 40 mm
Długość całkowita 230 mm
Masa 55 g
Norma DIN 7216
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56022340
EAN / GTIN 4022668223405
Numer producenta 56022340
Numer L L60010 6905
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • DIN 7216
  • With oval wooden handle
  • Flexible, sharpened blade

Cecha szcz.:

  • Blade width: 40 mm
  • Length mm (L): 230 mm
  • Weight: 55g
  • Width mm (b): 40 mm