• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Spatola da pittore 40 mm

Codice art.: 56022340
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spatola da imbianchino
Materiale, impugnatura legno
Larghezza lama dell´utensile 40 mm
Lunghezza complessiva 230 mm
Peso 55 g
Normativa DIN 7216
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56022340
EAN / GTIN 4022668223405
Codice del produttore 56022340
Numero-L L60010 6905
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • DIN 7216
  • Con manico ovale in legno
  • Lama flessibile e affilata

Proprietà:

  • Larghezza lama: 40 mm
  • Lunghezza mm (L): 230 mm
  • Peso: 55 g
  • Larghezza mm (b): 40 mm