Espátula de pintor 40mm

Número de artículo: 56022340
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Espátula

Identificación y clasificación

Número de artículo 56022340
EAN / GTIN 4022668223405
Número del fabricante 56022340
Número L L60010 6905
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • DIN 7216
  • Con mango ovalado de madera
  • Cuchilla flexible y afilada

Característica:

  • Anchura de la hoja: 40 mm
  • Longitud mm (L): 230 mm
  • Peso: 55 g
  • Anchura mm (b): 40 mm