Spatulă de pictor 40mm

Cod articol.: 56022340
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şpaclu de pictor
Material, mâner lemn
Lăţime foaie de scule 40 mm
Lungimea totală 230 mm
Greutate 55 g
Standard DIN 7216
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 56022340
EAN / GTIN 4022668223405
Număr producător 56022340
L-Număr L60010 6905
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • DIN 7216
  • Cu mâner oval din lemn
  • Lamă flexibilă, ascuțită

Caracteristică:

  • Lățimea frunzei: 40 mm
  • Lungime mm (L): 230 mm
  • Greutate: 55g
  • Lățime mm (b): 40 mm