Painter’s spatula 20mm

Nr art.: 56022320
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał, uchwyt drewno
Rodzaj produktu Szpachla malarska
Szerokość płytki narzędzia 20 mm
Długość całkowita 200 mm
Masa 44 g
Norma DIN 7216
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56022320
EAN / GTIN 4022668223207
Numer producenta 56022320
Numer L L60010 6906
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • DIN 7216
  • Z owalnym drewnianym uchwytem
  • Elastyczne, szlifowane ostrze

Cecha szcz.:

  • Szerokość arkusza: 20 mm
  • Długość w mm (L): 200 mm
  • Masa: 44 g
  • Szerokość w mm (b): 30 mm