Malerspatel 20 mm

Art.-nr.: 56022320
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Materiale, greb træ
Produkttype malerspatel
Bredde, værktøjsark 20 mm
Længde i alt 200 mm
Vægt 44 g
Standard DIN 7216
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56022320
EAN/GTIN 4022668223207
Producentnummer 56022320
L-nummer L60010 6906
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • DIN 7216
  • Med ovalt træhåndtag
  • Fleksibelt, skarpt blad

Egenskab:

  • Bladets bredde: 20 mm
  • Længde mm (L): 200 mm
  • Vægt: 44 g
  • Bredde mm (b): 30 mm