Malířská špachtle 20 mm

Artiklové číslo: 56022320
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál, rukojeť dřevo
Druh produktu Malířská stěrka
Šířka čepele nástroje 20 mm
Celková délka 200 mm
Hmotnost 44 g
Norma DIN 7216
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56022320
EAN / GTIN 4022668223207
Číslo výrobce 56022320
L-číslo L60010 6906
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • DIN 7216
  • S oválnou dřevěnou rukojetí
  • Pružná, naostřená čepel

Charakteristika:

  • Šířka listu: 20 mm
  • Délka mm (L): 200 mm
  • Hmotnost: 44g
  • Šířka mm (b): 30 mm