Spatule de peintre 20mm

Réf.: 56022320
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau, poignée bois
Type de produit spatules de peintre
Largeur lame d’outil 20 mm
Longueur totale 200 mm
Poids 44 g
Norme DIN 7216
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 56022320
EAN / GTIN 4022668223207
Réf. fabricant 56022320
Article hors catalogue L60010 6906
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • DIN 7216
  • Avec manche ovale en bois
  • Lame flexible et affûtée

Caractéristique(s):

  • Largeur de lame: 20 mm
  • Longueur mm (L): 200 mm
  • Poids: 44 g
  • Largeur mm (b): 30 mm