Impact cord reel L.15m

Nr art.: 56022120
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
Rodzaj produktu Sznurki do znaczenia
Długość sznura 15 m
Długość 150 mm
Szerokość 80 mm
Wysokość 100 mm
Masa 300 g
Materiał obudowy Metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56022120
EAN / GTIN 4022668221203
Numer producenta 56022120
Numer L L60010 6804
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Incl. belt clip
  • Housing for cord and colour powder, with crank, suspension hook and metal plumb bob tip
  • Refillable
  • As a chalk line for coloured marking on concrete and masonry. Can also be used as a plumb bob
  • Magnesium die-cast body
  • With PUSH-SYSTEM
  • Hardened hook with two curved prongs

Cecha szcz.:

  • L [m]: 15 m
  • Weight: 300g