• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Naviják nárazové šňůry L.15m

Artiklové číslo: 56022120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Vinutá šňůra
Délka šňůry 15 m
Délka 150 mm
Šířka 80 mm
Výška 100 mm
Hmotnost 300 g
Materiál pouzdra Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56022120
EAN / GTIN 4022668221203
Číslo výrobce 56022120
L-číslo L60010 6804
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Včetně spony na opasek
  • Pouzdro na šňůru a barevný prášek, s klikou, závěsným hákem a kovovým hrotem olovnice.
  • Doplnitelné
  • Jako křídová čára pro barevné značení betonu a zdiva. Lze použít také jako olovnici
  • Tělo z hořčíkového tlakového odlitku
  • S PUSH-SYSTEM
  • Tvrzený háček se dvěma zahnutými hroty

Charakteristika:

  • L [m]: 15 m
  • Hmotnost: 300g