• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Avvolgitore per corde d’impatto L.15m

Codice art.: 56022120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Fili per tracciare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56022120
EAN / GTIN 4022668221203
Codice del produttore 56022120
Numero-L L60010 6804
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Clip da cintura inclusa
  • Alloggiamento per cavo e polvere colorata, con manovella, gancio di sospensione e puntale a piombo in metallo
  • Ricaricabile
  • Come linea di gesso per marcature colorate su calcestruzzo e muratura. Può essere utilizzato anche come piombino
  • Corpo in magnesio pressofuso
  • Con sistema PUSH
  • Gancio temprato con due rebbi curvi

Proprietà:

  • L [m]: 15 m
  • Peso: 300 g