• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagschnurroller L.15m

Artikel-Nr.: 56022120
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schlagschnur

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56022120
EAN / GTIN 4022668221203
Herstellernummer 56022120
L-Nummer L60010 6804
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Inkl. Gürtelclip
  • Gehäuse für Schnur und Farbpulver, mit Kurbel, Aufhängehaken und Lotspitze aus Metall
  • Nachfüllbar
  • Als Schlagschnur zum farbigen Markieren auf Beton und Mauerwerk. Auch als Senklot zu verwenden
  • Körper aus Magnesium-Druckguss
  • Mit PUSH-SYSTEM
  • Gehärteter Haken mit zwei gebogenen Zacken

Merkmal:

  • L [m]: 15 m
  • Gewicht: 300 g