Plumb line, masonry line L.50m

Nr art.: 56022118
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
⌀ sznurka do pionu 1 mm
Długość sznurka do pionu 50 m
Materiał polipropylen
Rodzaj produktu Sznur do pionów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56022118
EAN / GTIN 4022668221180
Numer producenta 56022118
Numer L L60010 6669
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Kolor: czerwony
  • Z polietylenu
  • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie

Cecha szcz.:

  • Wersja: Polietylen
  • Kolor: czerwony
  • Średnica (mm): 1 mm
  • L [m]: 50 m
  • Masa: 30 g