Olovnice, zděná čára L.50m

Artiklové číslo: 56022118
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Olovnice ⌀ 1 mm
Délka olovnice 50 m
Materiál Polypropylen
Druh produktu Šňůra s olovnicí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56022118
EAN / GTIN 4022668221180
Číslo výrobce 56022118
L-číslo L60010 6669
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Barva červená
  • Vyrobeno z polyethylenu
  • Vysoká trhací síla

Charakteristika:

  • Provedení: Polyethylen
  • Barva: červená
  • Průměr (mm): 1 mm
  • L [m]: 50 m
  • Hmotnost: 30g