Linie cu plumb, linie de zidărie L.50m

Cod articol.: 56022118
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
⌀ firului cu plumb 1 mm
Lungime fir cu plumb 50 m
Material Polipropilenă
Tip produs Fir cu plumb

Identificare și clasificare

Cod articol 56022118
EAN / GTIN 4022668221180
Număr producător 56022118
L-Număr L60010 6669
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Culoare roșu
  • Fabricat din polietilenă
  • Forță mare de rupere

Caracteristică:

  • Execuție: Polietilenă
  • Culoarea: roşu
  • Diametru (mm): 1 mm
  • L [m]: 50 m
  • Greutate: 30g