Fil à plomb, cordeau de maçon L.50m

Réf.: 56022118
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
⌀ cordeaux 1 mm
Longueur du cordeau 50 m
Matériau Polypropylène
Type de produit cordeaux

Identification et classification

Référence article 56022118
EAN / GTIN 4022668221180
Réf. fabricant 56022118
Article hors catalogue L60010 6669
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Couleur rouge
  • En polyéthylène
  • Grande force de rupture

Caractéristique(s):

  • Exécution: Polyéthylène
  • Couleur: Rouge
  • Diamètre (mm): 1 mm
  • L [m]: 50 m
  • Poids: 30 g