• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Okrągłe płytki wymienne ze wzmocnioną powierzchnią mocującą do frezowania profilowego.

Nr art.: 5602136
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5602136
EAN / GTIN 7291075110197
Numer producenta 5602136
Numer L L23910 960

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, grubość płytki skrawającej (S): 5,2 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 7,94 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,2 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,25 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,15 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 8