REMW 1505 IC328 Plaquita Redonda con Desprendimiento Plano Reforzado para Fresado de Perfiles

Número de artículo: 5602136
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie HELIOCTO
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5602136
EAN / GTIN 7291075110197
Número del fabricante 5602136
Número L L23910 960

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 5.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 7.94 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

De la misma serie "HELIOCTO" Ver todos