REMW 1505 IC328 Plăcuţe rotunde cu suprafață de prindere întărită pentru frezarea profilurilor.

Cod articol.: 5602136
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5602136
EAN / GTIN 7291075110197
Număr producător 5602136
L-Număr L23910 960

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rotunde cu suprafață de prindere întărită pentru frezarea profilurilor.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 7.94 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8