REMW 1505 IC328 Kulaté destičky se zesílenou upínací plochou pro frézování profilů.

Artiklové číslo: 5602136
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIOCTO
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5602136
EAN / GTIN 7291075110197
Číslo výrobce 5602136
L-číslo L23910 960

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (s ) 5,2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 7.94 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Ze stejné série "HELIOCTO" Zobrazit všechny